Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0409426 Herst.-Nr.: 1913963 EAN/GTIN: 4017918176877 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,5 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlusse: 12, Artikelfamilie: FK-MPT 0,5/..-ST, Rasterma?: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 ?, Stecksystem: COMBICON PST 1,0, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,7586* | € 1,0086* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,8728* | € 1,1528* | | | | Lager 4147 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,89572* | € 1,17572* | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,0048* | € 1,3148* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,0048* | € 1,3148* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,786* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|