Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2022-104/000-039 Anschlussblock 4P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2022-104/000-039 Anschlussblock 4P Mehrfarbig
Wago 2022-104/000-039 Anschlussblock 4P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500914
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-104/000-039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.8 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
40.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, wago federleiste, federleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01395*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33395*
€ 2,7774
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01395*
€ 2,3966
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0821*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-152
ab € 0,08938*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805
ab € 19,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805/000-002
ab € 22,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-328
ab € 0,22127*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.