Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-212/000-039 Anschlussblock 12P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-212/000-039 Anschlussblock 12P Mehrfarbig
Wago 2020-212/000-039 Anschlussblock 12P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500558
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-212/000-039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
wago federleiste
federleiste
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.7 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28581*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93581*
€ 14,20361
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28581*
€ 12,24011
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,08938*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 52,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-024
ab € 52,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 52,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 52,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.