Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-211/000-037 Anschlussblock 11P Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-211/000-037 Anschlussblock 11P Mehrfarbig
Wago 2020-211/000-037 Anschlussblock 11P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30500549
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-211/000-037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
wago federleiste
federleiste
federleisten grau
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11P
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.2 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36154*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97154*
€ 13,05613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36154*
€ 11,14023
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,08948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 52,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-024
ab € 52,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 48,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 49,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.