Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 5-TWIN YE Anschlussblock Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UK 5-TWIN YE Anschlussblock Gelb
Phoenix Contact UK 5-TWIN YE Anschlussblock Gelb
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000026178
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1923144
EAN/GTIN:
     4017918269098
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen grünge...
reihenklemmen phoenix contact
1-stöckige Klemme mit einseitigem Doppelanschluss, Querschnitt: 0,2 - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Gelb
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Eingangsanschlussstück Kapazität
4 mm²
Anzahl der Verbingungspunkte
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
50.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,81*
€ 2,26*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,818*
€ 2,268*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8972*
€ 2,3572*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9676*
€ 2,4476*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9911*
€ 2,4711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1923034
ab € 0,4146*
Zubehör
Phoenix Contact
0202280
ab € 3,54685*
Zubehör
Phoenix Contact
0202293
ab € 35,4485*
Zubehör
Phoenix Contact
0202303
ab € 35,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0202316
ab € 35,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0202345
ab € 35,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0202358
ab € 35,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,481*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
1923089
ab € 0,1058*
Zubehör
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,671*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Phoenix Contact
0201155
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.