Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DCW12C-15 Elektrischer Umwandler 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DCW12C-15 Elektrischer Umwandler 12 W
MEAN WELL DCW12C-15 Elektrischer Umwandler 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30456886
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DCW12C-15
EAN/GTIN:
     4021087005616
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
12 W
DC input Spannung
36 - 72 V
Ausgangsstrom
400 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
31.8 mm
Höhe
12.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.