Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DKA30C-15 Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DKA30C-15 Elektrischer Umwandler 30 W
MEAN WELL DKA30C-15 Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30456857
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DKA30C-15
EAN/GTIN:
     4021087005456
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
36 - 72 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
21 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.