Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SD-200D-48 Elektrischer Umwandler 201,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SD-200D-48 Elektrischer Umwandler 201,6 W
MEAN WELL SD-200D-48 Elektrischer Umwandler 201,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30456678
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-200D-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
201.6 W
DC input Spannung
72 - 144 V
Ausgangsstrom
4200 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
50 mm
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.