Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SMA01L-09 Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SMA01L-09 Elektrischer Umwandler 1 W
MEAN WELL SMA01L-09 Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30456212
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SMA01L-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
5 V
Ausgangsstrom
110 mA
Ausgangsspannung
9 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Tiefe
10.16 mm
Höhe
7.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.