Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SCW08B-15 Elektrischer Umwandler 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SCW08B-15 Elektrischer Umwandler 8 W
MEAN WELL SCW08B-15 Elektrischer Umwandler 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30456082
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SCW08B-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
8 W
DC input Spannung
18 - 36 V
Ausgangsstrom
670 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
31.8 mm
Höhe
12.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.