Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SMA01M-15 Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SMA01M-15 Elektrischer Umwandler 1 W
MEAN WELL SMA01M-15 Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30456074
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SMA01M-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
12 V
Ausgangsstrom
67 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Tiefe
10.16 mm
Höhe
7.1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.