Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DKA30A-12 Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DKA30A-12 Elektrischer Umwandler 30 W
MEAN WELL DKA30A-12 Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30456030
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DKA30A-12
EAN/GTIN:
     4021087005586
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
9 - 18 V
Ausgangsstrom
1250 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
21 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.