Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6380.000 Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6380.000 Wandmontiertes Regal Grau
Rittal CP 6380.000 Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30454759
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6380.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Schaltschrank
schaltschrank ip65 rittal
Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Für kleinere Panels und Steuerlösungen. Extrem schlankes Design, benötigt kaum mehr Platz als die Einbauten selbst.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6200 g
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Kunststoff, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, leergehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,80*
€ 322,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,21*
€ 319,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,16*
€ 304,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505100
ab € 13,62*
Zubehör
Rittal
2570500
ab € 12,08*
Zubehör
Rittal
6108000
ab € 23,66*
Zubehör
Rittal
6028010
ab € 53,73*
Zubehör
Rittal
6385010
ab € 33,24*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,58*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,38*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,21*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,76*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,88*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 19,56*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,65*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.