Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8612.560


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal TS 8612.560
Rittal TS 8612.560
Rittal TS 8612.560
Rittal TS 8612.560
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30453504
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612.560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Die Alternative zum TS System-Chassis 17 x 73 mm, mit Lochung für Käfig-/Einsteckmutter anstelle der Schlitzlochung oben und unten. Einfach einhängen und sichern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2760 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
TS, SE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 11,8425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,36*
€ 77,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,45*
€ 75,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,81*
€ 74,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,16*
€ 69,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,77*
€ 65,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,78*
€ 64,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,37*
€ 56,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.