Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 32TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 32TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III
HPE 32TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30451499
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9Y46A
EAN/GTIN:
     190017012995
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
32000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.1 mm
Höhe
219.2 mm
Tiefe
254 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.844,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.990,64*
€ 5.938,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.950,79*
€ 5.891,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.871,07*
€ 5.796,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.844,50*
€ 5.764,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.