Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T56PT60X0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T56PT60X0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56PT60X0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56PT60X0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T56PT60X0 Kochfeld Schwarz Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30379364
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T56PT60X0
EAN/GTIN:
     4242004195726
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.

FlexInduction - Die FlexZone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.

Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.

PowerMove - die FlexZone wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, in der Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.

Flächenbündig
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerungsposition
Vorderseite
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Größe Kochzone 1 (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Boost für Kochzone 1
2500 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Größe Kochzone 2 (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Boost für Kochzone 2
2500 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Kochzone 3 Größe (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 3
2000 W
Boost für Kochzone 3
2500 W
Typ Kochzone 4
Regelmäßig
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Kochzone 4 Größe (B x T)
190 x 200 mm
Leistung Kochzone 4
2000 W
Boost für Kochzone 4
2500 W
Erweiterbare Kochzone
Ja
Anzahl flexibler Kochzonen
2 Zone(n)
Kombizone
Ja
Rahmentyp
Rahmenlos
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
17
Gewicht und Abmessungen
Breite
572 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
14000 g
Kabellänge
1.1 m
Paketgewicht
16000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 976,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,21*
€ 1.360,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,59*
€ 1.341,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,39*
€ 1.267,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,86*
€ 1.219,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,48*
€ 1.162,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
T66PTX4L0
ab € 660,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.