Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SSL-NF Intel® C232 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SSL-NF Intel® C232 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Supermicro X11SSL-NF Intel® C232 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30357363
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SSL-NF-O
EAN/GTIN:
     672042200894
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Intel® Xeon-Serie
E3-1200
Prozessor Verlustleistung (max)
80 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C232
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
4.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
SATA III Anschlüsse
6
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard sockel 1151, intel mainboard, supermicro mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,37*
€ 257,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.