Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 602 577 Kreissägeblatt 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 577 Kreissägeblatt 18 cm
Bosch 2 608 602 577 Kreissägeblatt 18 cm
Bosch 2 608 602 577 Kreissägeblatt 18 cm
Bosch 2 608 602 577 Kreissägeblatt 18 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30311609
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamanttrennscheibe Expert for Universal Turbo
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
180 mm
Bohrung
22.23 mm
Schneideweite
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.