Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 602 559 Kreissägeblatt 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 559 Kreissägeblatt 23 cm
Bosch 2 608 602 559 Kreissägeblatt 23 cm
Bosch 2 608 602 559 Kreissägeblatt 23 cm
Bosch 2 608 602 559 Kreissägeblatt 23 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30311593
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamanttrennscheibe Expert for Concrete
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Klingendurchmesser
230 mm
Bohrung
22.23 mm
Schneideweite
2.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.