Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 602 540 Kreissägeblatt 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 602 540 Kreissägeblatt 30 cm
Bosch 2 608 602 540 Kreissägeblatt 30 cm
Bosch 2 608 602 540 Kreissägeblatt 30 cm
Bosch 2 608 602 540 Kreissägeblatt 30 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30311577
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 602 540
EAN/GTIN:
     3165140576444
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Weiche Keramik-Wandfliese
Klingendurchmesser
300 mm
Bohrung
30 mm
Schneideweite
2 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.