Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1602g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Voyager 1602g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Voyager 1602g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Voyager 1602g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Voyager 1602g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Voyager 1602g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Voyager 1602g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Honeywell Voyager 1602g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30291622
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1602G2D-2-USB
EAN/GTIN:
     5712505723074
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der preisgünstige Kompakt-Scanner Voyager 1602g von Honeywell bietet hochleistungsfähige Scan-Technologie im attraktiven und handlichen Format und ist damit das perfekte Zubehör für Tablet-gestützte POS-Scan-Anwendungen im Einzelhandel und den Einsatz im Außendienst. Er enthält trotz seiner geringen Größe die gleiche hochleistungsfähige Area-Imaging-Engine wie die großformatigen Handheld-Scanner von Honeywell und lässt sich zudem im Bedarfsfall jederzeit preisgünstig auf 2D-Technologie aufrüsten.

Enthält die hochleistungsfähige Area-Imaging-Engine von Honeywell für effizientes, omnidirektionales Scannen von Barcodes.
Liest Barcodes von Smartphone-Displays, z. B. mobile Coupons, E-Tickets, E-Wallets und digitale Treuekarten (nur das 2D-Modell).
Das schlichte und attraktive Design, die großzügig bemessene Scan-Taste und das geringe Gewicht machen das Scannen zum Vergnügen.
Die kabellose Bluetooth™-Technologie gibt Ihnen Bewegungsfreiheit im Umkreis von bis zu 10 m des Hostgeräts.
Der Akku reicht für über 1.500 Scans und lässt sich über einen Standard-Mikro-USB-Anschluss aufladen.
Perfekt für die Zukunft aufgestellt: Der 1602g lässt sich jederzeit preisgünstig auf 2D-Technologie aufrüsten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
2250
Batteriereichweite
12 h
Ladezeit
3 h
Sonstige Funktionen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows Mobile, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
48 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
120 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Schlüsselanzahl
2 Schlüssel
LED-Anzeigen
Ja
Programmierfunktionen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
USB-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Datenübertragungsrate
1 Mbit/s
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Funkfrequenz
2400 - 2500 MHz
PC Verbindung
USB 2.0
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
2D (Matrix
Aztec Code, Codablock, Datenmatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-60 - 60 °
Bewegungstoleranz (cm/s)
10
Optische Sensor-Auflösung
640 Pixel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50129434-001FRE
ab € 24,15*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-03
ab € 10,42*
Zubehör
Honeywell
SW-2D-1602G
ab € 141,74*
Zubehör
Honeywell
TF2-EZGS1
ab € 87,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.