Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-091E333 Herst.-Nr.: 400-AHID EAN/GTIN: 5397063837410 |
| |
|
| | |
| - Bietet bis zu 8 TB Massenspeicherkapazität
- Mit Serial ATA-Schnittstelle für hohe Datenübertragungsraten - Drehzahl von 7200 1/min für hervorragende Leistung
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Dell™ Systems mit der 8 TB-Festplatte von Dell. Sie verfügt über eine Massenspeicherkapazität von bis zu 8 TB für die Speicherung großer Datenmengen. Dank einer Serial ATA-Schnittstelle sorgt die Festplatte für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 6 Gbit/s .
Bitte beachten Sie die folgenden Einschränkungen: VMware unterstützt keine 512e oder 4Kn Festplatten. 4Kn-Festplatten werden nur auf Win 2012 und auf UEFI Boot und einigen Linux Versionen unterstützt. 512e-Festplatten werden nur auf Win2008R2 oder darüber sowie einigen Linux Versionen unterstützt.
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - PowerEdge R230 - PowerEdge R330 - PowerEdge R430 - PowerEdge R530 - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge T330 - PowerEdge T430 - PowerEdge T630.
Weitere Informationen: Merkmale | HDD Kapazität | 8000 GB | | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | | HDD Größe | 3.5 " | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Typ | HDD | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Hot-Swap | Ja | | Übertragungsrate HDD Schnittstelle | 6 Gbit/s | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Sonstige Funktionen | Kompatible Produkte | <ul><li>PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R430 - PowerEdge R530 - PowerEdge T430 - PowerEdge R230 - PowerEdge R330 - PowerEdge T330</li></ul> | Energie | Arbeitsspannung | 5 / 12 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |