Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 4GB PC RAM MODULE LOW VOLTAGE DDR3 1600MHZ PC3-12800 UNBUFFERED NON-ECC 1.35V 512X8 CL11 Speichermodul 1 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 4GB PC RAM MODULE LOW VOLTAGE DDR3 1600MHZ PC3-12800 UNBUFFERED NON-ECC 1.35V 512X8 CL11 Speichermodul 1 x 4 GB
Integral 4GB PC RAM MODULE LOW VOLTAGE DDR3 1600MHZ PC3-12800 UNBUFFERED NON-ECC 1.35V 512X8 CL11 Speichermodul 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30214958
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     IN3T4GNAJKXLV
EAN/GTIN:
     5055288481541
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.35 V
Modulkonfiguration
512M x 64
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.3 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.