Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MUXMS-00041 Interne Festplatte 2.5" 40 GB IDE/ATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MUXMS-00041 Interne Festplatte 2.5" 40 GB IDE/ATA
CoreParts MUXMS-00041 Interne Festplatte 2.5" 40 GB IDE/ATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30085497
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MUXMS-00041
EAN/GTIN:
     5712505580684
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
40 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
IDE/ATA
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Paketgewicht
500 g
Verpackungshöhe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
400 g
Energie
Arbeitsspannung
5.0 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.