Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra 3112 Speisewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra 3112 Speisewagen
fetra 3112 Speisewagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30047516
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     4017976031125
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Ganzstahlwagen
Plattformwagen
Plattformen aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet blau RAL 5007, mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Blau, Silber
Regalmaterial
Stahl
Technische Details
Anzahl der Regale
2 Regale
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Breite des oberen Regals
480 mm
Tiefe des oberen Regals
740 mm
Breite des unteren Regals
480 mm
Tiefe des unteren Regals
740 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21000 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.