Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBVB14 LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBVB14 LED-Lampe
Schneider Electric ZBVB14 LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29970593
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBVB14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Kleinverteiler
LED-Fassung
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Leistungen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Lichtfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Zertifizierung
EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14
Ursprungsland
Frankreich
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl
5
Spannung
24 V
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Kompatible Produkte
Harmony XB4 Harmony XB5
Energie
Lampenstrom
18 mA
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,74*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,022*
€ 8,35618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG503001
€ 187,24*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
€ 2,01*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY2101
€ 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.