Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UTI 2.5-PE/L/NT Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact UTI 2.5-PE/L/NT Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UTI 2.5-PE/L/NT Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29945135
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3076028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
93.5 mm
Höhe
51.2 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6982*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1282*
€ 2,53256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9782*
€ 2,35406
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6982*
€ 2,02086
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,229*
Zubehör
Phoenix Contact
3076036
ab € 0,2548*
Zubehör
Phoenix Contact
3213990
ab € 0,4232*
Zubehör
Phoenix Contact
0423014
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0424013
ab € 1,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3076038
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,046*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1913*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.