Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FK-MCP 1,5/12-STF-3,5 Anschlussblock 12P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact FK-MCP 1,5/12-STF-3,5 Anschlussblock 12P Grün
Phoenix Contact FK-MCP 1,5/12-STF-3,5 Anschlussblock 12P Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918877439
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1940198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.3 mm
Tiefe
20.8 mm
Höhe
12.4 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,0417*
€ 7,1921*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4964*
€ 7,5564*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,64386*
€ 7,69386*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,7784*
€ 7,7984*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,8447*
€ 7,8647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,1921*
€ 8,5586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0417*
€ 8,37962
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0417*
€ 7,18962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 359,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,758*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1944372
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.