Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix QP 1.5/3 Anschlussblock Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix QP 1.5/3 Anschlussblock Grau
Phoenix QP 1.5/3 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29908719
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3051124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Reihenklemmenverbinder
Schnellanschlussklemme
phoenix contact anschlußklemme
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 15,6 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.6 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlussklemme, anschlussklemmen grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,1282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,29*
€ 366,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,66*
€ 364,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,10*
€ 352,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,05*
€ 340,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,41*
€ 305,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,311*
Zubehör
Phoenix Contact
3030983
ab € 2,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3038723
ab € 0,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,821*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.