Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact STS 6-PE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact STS 6-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact STS 6-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29907021
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3038147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Zugfeder-Schutzleiterklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
24 - 8
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
57.5 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9086*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4286*
€ 4,08003
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9086*
€ 3,46123
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3038189
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,12*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3032871
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
3000587
ab € 1,419*
Zubehör
Phoenix Contact
3000588
ab € 2,191*
Zubehör
Phoenix Contact
3000589
ab € 28,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3030323
ab € 2,282*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.