Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücke


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3000588
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000588
EAN/GTIN:
     4046356725545
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
klemmen querverbinder
Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 24,7 mm, Breite: 24,6 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau/orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
25 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
8.2 mm
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 3polig
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,191*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,191* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,951*
€ 3,51169
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,921*
€ 3,47599
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,691*
€ 3,20229
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,571*
€ 3,05949
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,491*
€ 2,96429
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3035761
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.