Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SC 2.5/3 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SC 2.5/3 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact SC 2.5/3 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29906961
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3042269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 18,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.6 mm
Tiefe
37.2 mm
Höhe
18.8 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4814*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,839*
€ 3,37841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,599*
€ 3,09281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,489*
€ 2,96191
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9014*
€ 2,26267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7814*
€ 2,11987
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4814*
€ 1,76287
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3042243
ab € 0,14016*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.