Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QTTCB 1.5/ 2P Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact QTTCB 1.5/ 2P Anschlussblock Grau
Phoenix Contact QTTCB 1.5/ 2P Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29906927
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3050196
EAN/GTIN:
     4017918975845
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Schnellanschlussklemme
phoenix contact reihenklemme grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
87.8 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7082*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1582*
€ 2,56826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0182*
€ 2,40166
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7082*
€ 2,03276
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206306
ab € 0,3152*
Zubehör
Phoenix Contact
3206238
ab € 0,3262*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,986*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4711*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,9128*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,7325*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,5802*
Zubehör
Phoenix Contact
3035978
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035982
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.