Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact STS 6 BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact STS 6 BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact STS 6 BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000036317
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3038134
EAN/GTIN:
     4017918928957
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
24 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
58 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,116*
€ 1,436*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,187*
€ 1,517*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,23446*
€ 1,57446*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,238*
€ 1,578*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,436*
€ 1,70884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,356*
€ 1,61364
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,116*
€ 1,32804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3038189
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,12*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3032790
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3034455
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032758
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032761
ab € 0,695*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.