Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix STS 6 BU 3038134 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0236369
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3038134
EAN/GTIN:
     4017918928957
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm?, Querschnitt: 0,2 mm? - 10 mm?, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,116*
€ 1,436*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,187*
€ 1,527*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,23446*
€ 1,58446*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,238*
€ 1,588*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,58446*
€ 1,88551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50446*
€ 1,79031
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23446*
€ 1,46901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,223* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3038189
ab € 0,2648*
Zubehör
Phoenix Contact
3024481
ab € 0,2956*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,2864*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
3033802
ab € 0,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3033803
ab € 0,464*
Zubehör
Phoenix Contact
3033804
ab € 7,11*
Zubehör
Phoenix Contact
3039900
ab € 37,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3032774
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032790
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3034455
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032732
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032761
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032729
ab € 0,695*
Zubehör
Phoenix Contact
3032745
ab € 0,695*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.