Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QTTCB 1.5/2P-PE Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact QTTCB 1.5/2P-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Phoenix Contact QTTCB 1.5/2P-PE Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000037106
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3050219
EAN/GTIN:
     4017918975869
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Schnellanschlussklemme
Erdklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
87.8 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,7242*
€ 4,3942*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9644*
€ 4,6644*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,12539*
€ 4,84539*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1372*
€ 4,8572*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,291*
€ 5,041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,3942*
€ 5,2291
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7242*
€ 4,4318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 219,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206306
ab € 0,3152*
Zubehör
Phoenix Contact
3206238
ab € 0,3262*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,206*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8928*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,7325*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4711*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,5902*
Zubehör
Phoenix Contact
3035980
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 7,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3035977
ab € 0,819*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.