Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QTTCBS 1.5-PV Anschlussblock Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact QTTCBS 1.5-PV Anschlussblock Grau
Phoenix Contact QTTCBS 1.5-PV Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29906332
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3206380
EAN/GTIN:
     4017918976019
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
88.2 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,62*
€ 282,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,49*
€ 279,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,48*
€ 270,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,07*
€ 261,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,12*
€ 229,81
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206335
ab € 42,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3206238
ab € 0,3262*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,986*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,6097*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 8,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,2306*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7895*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.