Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 852-101 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 852-101 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Wago 852-101 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29903734
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-101
EAN/GTIN:
     4045454665937
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch wago
industrie-switch 5 port
Der 852‐101 ist ein industrieller ETHERNET‐Switch mit 5 Ports 10/100Base‐TX.
Der Switch besitzt ein robustes Gehäuse, eine redundante Spannungsversorgung und eine Funktionsüberwachung mit Relais. Diese Funktionen ermöglichen den Einsatz in zahlreichen Anwendungen.

Eigenschaften:
- Redundante DC‐Spannungsversorgung
- Großer Versorgungsspannungsbereich: 9 V … 48 V
- DIP‐Schalter für Freigabe von Alarmfunktionen
- Voll kompatibel zu den Standards IEEE802.3, 802.3u
- Non‐blocking, Store‐and‐Forward‐Switching
- Autonegotiation an allen 10/100Base‐TX‐Ports
- Auto‐MDI/MDIX (crossover) an allen 10/100Base‐TX‐Ports
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, IECacc., IEC 60068-2-27, IECacc., IEC 60068-2-6
Leistungen
Maximum Kabellänge
100 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
639 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Eingangsspannung
9 - 48 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.36 W
Stromverbrauch (max.)
3.84 W
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Datenübertragung
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-195
ab € 22,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-975
ab € 13,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1606
ab € 61,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1622
ab € 1,4931*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-196
ab € 48,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-011
ab € 13,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-012
ab € 13,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-021
ab € 16,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-022
ab € 16,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-011
ab € 18,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-013
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.