Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VF108PA Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VF108PA Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager VF108PA Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29897281
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VF108PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Oberflächentyp
Matte
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Höhe
225 mm
Dicke
37.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.