Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia Z5 13,2 cm (5.2 Zoll) Single SIM Android 5.1 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 2900 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Xperia Z5 13,2 cm (5.2 Zoll) Single SIM Android 5.1 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 2900 mAh Schwarz
Sony Xperia Z5 13,2 cm (5.2 Zoll) Single SIM Android 5.1 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 2900 mAh Schwarz
Sony Xperia Z5 13,2 cm (5.2 Zoll) Single SIM Android 5.1 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 2900 mAh Schwarz
Sony Xperia Z5 13,2 cm (5.2 Zoll) Single SIM Android 5.1 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 2900 mAh Schwarz
Sony Xperia Z5 13,2 cm (5.2 Zoll) Single SIM Android 5.1 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 2900 mAh Schwarz
Sony Xperia Z5 13,2 cm (5.2 Zoll) Single SIM Android 5.1 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 2900 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29867836
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1298-1284
EAN/GTIN:
     7311271538295
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Die weltweit beste Kamera in einem Smartphone Eine revolutionäre Kamera und ein innovatives Design. Entdecke das Smartphone, mit dem du jederzeit perfekte Bilder aufnimmst. Den perfekten Augenblick für immer festhalten Mit unserem schnellsten Autofokus die kürzesten Momente festhalten Das Xperia Z5 sorgt dafür, dass dir Gelegenheiten zur Aufnahme besonderer Momente nicht mehr entgehen. Mit seinem hybriden Autofokus ist unser bisher bestes Kamera-Smartphone in Sachen Geschwindigkeit und Genauigkeit unschlagbar. Zusammen mit 23 Megapixel und dem leistungsstarken, fünffachen Zoom hält das Xperia Z5 jeden Bruchteil einer Sekunde fest. Und das in strahlender Klarheit. Direkt beim ersten Versuch. Mach die Nacht zum Tag Die beste Kamera-Technik von Sony für schlechte Lichtverhältnisse Mit dem Xperia Z5 kannst du die Magie der Nacht perfekt einfangen. Der Bildsensor der nächsten Generation von Sony sorgt dafür, dass du wunderschöne Nachtszenen so aufnehmen kannst, wie du sie siehst. Ohne das sonst übliche Bildrauschen oder Unschärfe. So fühlt sich Schönheit an Das Xperia Z5 beeindruckt mit einem Design, das spürbar anders ist. Ein Metallrahmen mit graviertem Schriftzug. Eine geschmeidige, minimalistische Form. Eine Rückseite aus robustem Mattglas für eine sanfte Optik. Ein kurzer Regenschauer ist kein Problem Mit einem wasser- und staubdichten Design bist du auf alles vorbereitet Ein Regenschauer kann dich jederzeit überraschen und auch ein verschüttetes Getränk ist keine Seltenheit. Das Xperia Z5 beeindruckt mit dem führenden wasserdichten* Design von Sony und einer IP68-Klassifizierung. Denn ein bisschen Feuchtigkeit sollte dir nicht den Tag verderben. Das Smartphone, das dich erkennt Der Powerbutton des Xperia Z5 ist mit unserem neu integrierten Fingerabdrucksensor ausgestattet. Der Button ist intuitiv an der Seite des Smartphones angebracht, damit du es mit einer Handbewegung greifen und sicher entsperren kannst. Was, wenn ein Tag mehr als 24 Stunden hätte? Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 2 Tagen einfach mehr erleben Das Xperia Z5 bietet dir mit nur einem Mal Aufladen eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 2 Tagen. Hör dir noch mehr Musik an oder unterhalte dich tagelang. Sei einfach länger unterwegs ohne dir Gedanken zu machen. Und wenn du deinen Akku doch kurz aufladen musst, bist du mit der Schnelllade-Funktion des Xperia Z5 bereits nach nur 45 Minuten Aufladen für mehrere Stunden versorgt.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
810
Anzahl Prozessorkerne
4
64-Bit Computing
Ja
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Co-Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.2 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display-Typ
IPS
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
16:9
Touch-Technologie
Multitouch
Pixeldichte
423 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Notizen, Kalender, To-Do-Liste, Event-Erinnerung
Freisprecheinrichtung
Ja
Flugmodus
Ja
Personifizierung
Icons, Abkürzung, Widgets, Menü
Support für Kontaktgruppen
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Themen
Wallpapers
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
23 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Blitz-Typ
LED
Sensor-Typ
Exmor RS
Größe des Bildsensors
1/2.3 Zoll
Videoaufnahme-Modi
2160p, 1080p
Autofokus
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Gesichtserkennung
Ja
ISO-Empfindlichkeit
12800, 3200
Weißabgleich
Auto
Videoaufnahme
Ja
Geolokalisation
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 5.1
App-Verteilungsplattform
Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Maps, YouTube
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
200 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Call-Management
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruftimer
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
MHL-Version
3.0
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Orientierungssensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSPA, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
2G-Standards
Edge, GSM, GPRS
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.1
2G-Band (primär SIM)
900,1900,850,1800 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,1900,850,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
900,1900,2600,800,2100,850,1800 MHz
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
154 g
Breite
72 mm
Tiefe
7.3 mm
Höhe
146 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2900 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
91 h
Zertifikate
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Kopf-SAR (EU)
0.751 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.781 W/kg
Multimedia
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, Vorbis, WMA, LPCM, M4A, MIDI, FLAC, MP3
Unterstützte Videoformate
3GP, 3GPP, AVI, M4V, MKV, XVID, MP4
Unterstützte Bildformate
JPG
Videokompressionsformate
H.263, H.264, MPEG4
Sprachcodec
AMR-NB, AMR-WB
Navigation
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GPS
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
IM (Instant Messaging)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 943,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,20*
€ 1.243,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,07*
€ 1.229,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,00*
€ 1.187,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,18*
€ 1.160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,00*
€ 1.122,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.