Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 504500004 Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 504500004 Lichtschalter
Kopp 504500004 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29815453
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     504500004
EAN/GTIN:
     4008220070700
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Unterputz Jalousieschalter-Sockel ohne Abdeckung, 10AX, 250V~
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
2
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.