Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 561502005 Elektroschalter 1P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 561502005 Elektroschalter 1P Weiß
Kopp 561502005 Elektroschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29815425
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     561502005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Aufputzschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Aufputz-Feuchtraum, Jalousie-Schalter mit Umkehrsperre-elektrisch und mechanisch verriegelt, Betätigungswippen mit Pfeil-Symbol, 10AX, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, arktis
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.