Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 100648007 Steckdose Typ F Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 100648007 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kopp 100648007 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29815409
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     100648007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, 1-fach, 2- polig, 16A, 250V~, IP44, STANDARD, grau
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2987*
€ 3,9255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.