Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Drahtlose Maus mit blauer LED und 8 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Drahtlose Maus mit blauer LED und 8 Tasten
Verbatim Drahtlose Maus mit blauer LED und 8 Tasten
Verbatim Drahtlose Maus mit blauer LED und 8 Tasten
Verbatim Drahtlose Maus mit blauer LED und 8 Tasten
Verbatim Drahtlose Maus mit blauer LED und 8 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29801804
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49041
EAN/GTIN:
     0023942490418
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Mit der Verbatim-Maus mit 8 Tasten und blauer LED ist es möglich, virtuell auf jeder Oberfläche wie Glas- oder Granit zu navigieren; die 2,4 GHz-Drahtlosleistung sorgt für verzögerungsfreie Cursorbewegungen .

Die Maus wird über einen Nano-Receiver an den PC angeschlossen. Der Receiver ist so klein, dass er eingesteckt bleiben kann – praktisch für unterwegs. Wenn er nicht in Gebrauch ist, lässt sich der Receiver praktisch im Batteriefach verstauen (2 AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten).

Das glatte ergonomische Design und die konturierte Form mit griffiger Oberfläche sorgen für viele komfortable Stunden am Computer.

Die drahtlose Luxus-Desktop-Maus mit 8 Tasten und blauer LED verfügt über eine beschränkte 2 Jahres-Garantie.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
82 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Blue LED
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.