Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO8708W Elektrischer Wok 5 l Schwarz 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO8708W Elektrischer Wok 5 l Schwarz 2200 W
Domo DO8708W Elektrischer Wok 5 l Schwarz 2200 W
Domo DO8708W Elektrischer Wok 5 l Schwarz 2200 W
Domo DO8708W Elektrischer Wok 5 l Schwarz 2200 W
Domo DO8708W Elektrischer Wok 5 l Schwarz 2200 W
Domo DO8708W Elektrischer Wok 5 l Schwarz 2200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29763844
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO8708W
EAN/GTIN:
     5411397012142
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Leckere Pfannengerichte waren noch nie so einfach wie mit dem elektrischen Wok von Domo. Der Wok aus Aluminiumguss hat ein Fassungsvermögen von 5 L und ist innen mit einer Antihaftbeschichtung versehen. Die Basis und der verstellbare Thermostat sind abnehmbar und dadurch einfach zu reinigen. Der zugehörige Glasdeckel hat einen Durchmesser von 35,5 cm.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
415 mm
Breite
210 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
4400 g
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Produktfarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO498BL
ab € 43,67*
Sonstiges
DOMO
DO705BL
ab € 60,70*
Sonstiges
DOMO
DO726BL
ab € 91,94*
Sonstiges
Princess
01.214001.01.001
ab € 66,28*
Sonstiges
Princess
01.214002.01.001
ab € 76,34*
Sonstiges
Tristar
VS-3920
ab € 54,44*
Sonstiges
Setpoint
DOS498BL
ab € 61,12*
Sonstiges
Setpoint
214S001
ab € 69,92*
Sonstiges
Setpoint
DOS705BL
ab € 66,28*
Sonstiges
Setpoint
214S002
ab € 79,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.