Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TG25832 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5TG25832 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Siemens 5TG25832 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29634816
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG25832
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
222 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5UB1551
ab € 2,97*
Sonstiges
Siemens
5UB15510KK
ab € 2,99*
Sonstiges
Siemens
5UB1553
ab € 13,32*
Sonstiges
Siemens
5UB1348
ab € 4,60*
Sonstiges
Siemens
5UB1552
ab € 6,41*
Sonstiges
Siemens
5UB1303
ab € 11,23*
Sonstiges
Siemens
5TG6283
ab € 8,57*
Sonstiges
Siemens
5TG6274
ab € 5,02*
Sonstiges
Siemens
5TG6284
ab € 4,29*
Sonstiges
Siemens
5TG6282
ab € 6,20*
Sonstiges
Siemens
5TG6275
ab € 3,12*
Sonstiges
Siemens
5TG6270
ab € 2,31*
Sonstiges
Siemens
5TG6281
ab € 4,07*
Sonstiges
Siemens
5TG6276
ab € 2,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6285
ab € 3,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.