Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500260 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skross 1.500260 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Skross 1.500260 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Skross 1.500260 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Skross 1.500260 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Skross 1.500260 Netzstecker-Adapter Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     314-318973
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500260
EAN/GTIN:
     7640112213405
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Die ganze Welt zu Gast in Europa
Reisende aus aller Welt finden mit dem Country Adapter World to Europe USB zuverlässig und einfach Anschluss. Auch USB-Geräte können bequem an der Steckdose geladen werden.

Ideal ist dieser Reisestecker auch für Hotels oder Seminarveranstalter, die ihren internationalen Gästen eine Anschluss- und Lademöglichkeit für mitgebrachte Geräte bieten möchten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Merkmale
Buchsenstecker-Typ
Typ F
AC Eingangsspannung
100-250 V
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Weiß
Max. Leistung
4000 W
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
66 g
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 6,70*
ab € 9,05*
€ 12,85*
2 Tage
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 12,77*
€ 18,12*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 14,58*
€ 21,13*
2 Tage
79
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 25,51*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,17*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.