Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise ST1000NX0423 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise ST1000NX0423 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Seagate Enterprise ST1000NX0423 Interne Festplatte 2.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29376959
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000NX0423
EAN/GTIN:
     7636490069062
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.46 mm
Gewicht
190 g
Betriebsbedingungen
Stoßfestigkeit in Betrieb
25 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.74 W
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.