Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 50378-00000 Luftfilter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TESA 50378-00000 Luftfilter
TESA 50378-00000 Luftfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29372068
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50378-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdrucker Feinstaubfilter
laserdrucker feinstaubfilter tesa
laserdrucker feinstaubfilter
Effektiver Schutz vor Feinstaub aus Laserdruckern

Umfangreiche Tests haben bewiesen, dass Laserdrucker Feinstaub ausstoßen. Manche Modelle sondern soviel Feinstaub ab, dass die Luft in einigen Büros stärker belastet ist als in unmittelbarer Nähe einer durchschnittlich befahrenen Autobahn. Der tesa Clean Air Feinstaubfilter schafft ein sauberes Arbeitsklima.

Gründliche Wirkung
tesa Clean Air filtert bis zu 94 Prozent 2 aller Feinstaubpartikel.

Ausgezeichnete Leistung
Die Wirkungsweise von tesa Clean Air wurde vom TÜV Nord zertifiziert.

Einfache Anwendung
tesa Clean Air lässt sich schnell und leicht anbringen, erhältlich in drei Größen S, M, L.

Langfristiger Schutz
Eine optimale Filterleistung von tesa Clean Air wird für 70.000 Ausdrucke oder bis zu 12 Monaten gewährleistet.

Wie funktioniert tesa Clean Air ?

tesa Clean Air wird mithilfe eines hochwertigen und selbstklebenden Klettsystems einfach am Lüftungsschacht des Druckers angebracht. Die Lüftung der Drucker wird dadurch nicht beeinträchtigt. Der Feinstaubfilter von tesa Clean Air besteht aus einem dreilagigen Spezialvlies, das sogar feinste Staubpartikel filtert. Das innovative Hochleistungsvlies ist extrem aufnahmefähig und kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Bei Feinstaub denken die meisten Menschen an Autos und Umweltbelastung. Was viele nicht wissen: Auch Laserdrucker stoßen feinste Staubpartikel aus, die der Gesundheit schaden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Filterfarbe
Licht
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 0 x 80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,51*
€ 22,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.