Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 16522 Teller Rund Polystyrol Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 16522 Teller Rund Polystyrol Transparent
Papstar 16522 Teller Rund Polystyrol Transparent
Papstar 16522 Teller Rund Polystyrol Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-374-599
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16522
EAN/GTIN:
     4002911165225
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Dressingschalen aus PS (Polystyrol)

- Füllinhalt: 50 ml
- Durchmesser: 6,7 cm
- Höhe: 2,7 cm
- ideal zur Portionierung von Salatdressings

Keywords: Portionsbecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
0.05 l
Durchmesser
67 mm
Gewicht
1.56 g
Merkmale
Form
Rund
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
38
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,9825*
€ 6,2025*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 90,40*
€ 90,40*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 93,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 6,2025*
€ 7,381
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,0725*
€ 7,2263
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,9825*
€ 5,9292
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04983* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 124,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.